GRAINGER B51900.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelyk, 3 hüvelyk, hossza 18-8 rozsdamentes acél, 270 PK | AG3BMD 32TK87

GRAINGER B51900.037.0300 Hatlapfejű csavar 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes hosszúság 18-8 rozsdamentes acél, 270PK

Raktáron
Tétel: AG3BMD Típus: B51900.037.0300Kereszthivatkozás: 32TK87

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezEgyszerű
Hex méret9 / 16 "
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0714
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B51900.037.0300 Hatlapfejű csavar 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes hosszúság 18-8 rozsdamentes acél, 270PK
€475.94 /csomag