GRAINGER B38100.087.0001 alátét 7/8 csavaros acél 2-1/4 külső átmérő, 140PK | AH8JBU 38TT85

GRAINGER B38100.087.0001 alátét 7/8 csavaros acél 2-1/4 külső átmérő, 140PK

Raktáron
Tétel: AH8JBU Típus: B38100.087.0001Kereszthivatkozás: 38TT85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€156.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
kb. Pkg. Menny.140
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2.25 "
csomag súlya22.00 font.
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.165 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9032
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B38100.087.0001 alátét 7/8 csavaros acél 2-1/4 külső átmérő, 140PK
€156.01 /csomag