GRAINGER B38100.062.0001 alátét 5/8 csavaros acél 1-3/4 külső átmérő, 275PK | AH8JBR 38TT83

GRAINGER B38100.062.0001 alátét 5/8 csavaros acél 1-3/4 külső átmérő, 275PK

Raktáron
Tétel: AH8JBR Típus: B38100.062.0001Kereszthivatkozás: 38TT83

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
kb. Pkg. Menny.275
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya20.48 font.
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.134 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2214
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B38100.062.0001 alátét 5/8 csavaros acél 1-3/4 külső átmérő, 275PK
€164.69 /csomag