GRAINGER B31860.021.0075 Önfúró csavar hatszögletű #12-14 3/4 hüvelyk, 2000PK | AG2GNR 31JK22

GRAINGER B31860.021.0075 Önfúró csavar hatszögletű #12-14 3/4 hüvelykes, 2000PK

Raktáron
Tétel: AG2GNR Típus: B31860.021.0075Kereszthivatkozás: 31JK22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8652
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31860.021.0075 Önfúró csavar hatszögletű #12-14 3/4 hüvelykes, 2000PK
€486.06 /csomag