GRAINGER B31810.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 3000PK | AG2GMY 31JJ98

GRAINGER B31810.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 3000PK

Raktáron
Tétel: AG2GMY Típus: B31810.019.0062Kereszthivatkozás: 31JJ98

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5298
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 3000PK
€261.64 /csomag