MARATHON MOTORS Tetőtéri ventilátormotorok, osztott fázis, szabad levegő, rugalmas alap


A Marathon tetőtéri ventilátormotorokat HVAC berendezések, például tetőszellőzők, léghűtők, szíjhajtású ventilátorok és légkeringtetők táplálására tervezték. Általában helyettesítik a sérült szíjhajtású motorokat, amelyek pontosan megfelelnek a HVAC alkalmazásokban.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: Rugalmas alap , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Hővédelem: Automatikus Protector , Feszültség: 115
StílusModellRPMAdóHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr (ÁFA nélkül)
A
048S17D997
1800FOLYTATÁSDPAO486.61/30.25NINCS TERVEZŐKÓD€492.10
B
056S17D2062
1800FolyamatosDP56Y7.81/20.37NINCS TERVEZŐKÓD€481.33
C
048S17D7209
1800,1200FolyamatosDP485.3,2.91/3,1/90.2462 VT€480.53

Jellemzők

  • Ezek a Marathon tetőtéri ventilátormotorok kétsebességes motorbeállítások mellett változtatható nyomatékot produkálnak.
  • A 48Y kerettel rendelkező modellek 48/56-os keret rögzítési furatokkal rendelkeznek.
  • Az 56YZ vázmotorok tengelymagassága 3 hüvelyk, tengelyátmérője 1/2 hüvelyk, és adaptere (reteszeléssel) 5/8 hüvelyk.
  • Ezek a motorok automatikus túlterhelési funkcióval rendelkeznek a túláramhelyzetek elkerülése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Marathon tetőtéri ventilátormotorok maximális környezeti hőmérséklete?

Ezek a Marathon tetőtéri ventilátormotorok 40 C-os maximális környezeti hőmérsékletet biztosítanak.

Melyek a motor forgásiránykódjainak különböző típusai?

A CWLE, CCWLE, CWSE és CCWSE néhány a motor forgásiránykódjainak különböző típusai közül. Ezek a kódok jelzik, hogy a motor tengelye az óramutató járásával megegyező (CW) vagy azzal ellentétes (CCW) forog-e, a tengelyvégtől (SE) vagy a vezetővégtől (LE) nézve.

Melyik zsír ideális a motor csapágyaihoz?

A Polyrex EM zsír ideális motorcsapágyakhoz. Korlátozott körülmények között is kezeli a magas hőmérsékletet (akár 300 F).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?