GRAINGER B31810.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 hossz, 5000PK | AG2GMW 31JJ93

GRAINGER B31810.016.0050 Fúrócsavar 8-18 1/2 hosszúság, 5000PK

Raktáron
Tétel: AG2GMW Típus: B31810.016.0050Kereszthivatkozás: 31JJ93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.11 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9366
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.016.0050 Fúrócsavar 8-18 1/2 hosszúság, 5000PK
€245.24 /csomag