GRAINGER B31810.013.0075 Önfúró csavar hatszögletű #6-20 3/4 hüvelyk, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Önfúró csavar hatszögletű #6-20 3/4 hüvelykes, 5000PK

Raktáron
Tétel: AG2GNM Típus: B31810.013.0075Kereszthivatkozás: 31JK18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€132.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-20
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Önfúró csavar hatszögletű #6-20 3/4 hüvelykes, 5000PK
€132.39 /csomag