GRAINGER B31702.021.0100 Önfúró csavar #12 X 1 horgany, 2000PK | AG2GNH 31JK14

GRAINGER B31702.021.0100 Önfúró csavar #12 X 1 cink, 2000PK

Raktáron
Tétel: AG2GNH Típus: B31702.021.0100Kereszthivatkozás: 31JK14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€460.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.551 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4722
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.021.0100 Önfúró csavar #12 X 1 cink, 2000PK
€460.99 /csomag