GRAINGER B31702.021.0075 Drilling Screw #12-14 3/4 Length, 2500PK | AH3EEH 31JK13

GRAINGER B31702.021.0075 Fúrócsavar 12-14 3/4 hosszúság, 2500PK

Raktáron
Tétel: AH3EEH Típus: B31702.021.0075Kereszthivatkozás: 31JK13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.551 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5815
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.021.0075 Fúrócsavar 12-14 3/4 hosszúság, 2500PK
€548.64 /csomag