GRAINGER B31305.016.0300 Gipszkarton csavarok #8 Fine Phillips, 2400PK | AG2XDF 32MT09

GRAINGER B31305.016.0300 Gipszkarton csavarok #8 Fine Phillips, 2400PK

Raktáron
Tétel: AG2XDF Típus: B31305.016.0300Kereszthivatkozás: 32MT09

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.8 és 8.40mm között
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz3"
AnyagAcél
Pont típusaÖncsapolás
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8712
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31305.016.0300 Gipszkarton csavarok #8 Fine Phillips, 2400PK
€145.49 /csomag