GRAINGER B29580.016.0050 Önfúró csavar KL #8-18 1/2 hüvelykes, 4000PK | AG2GNY 31JK28

GRAINGER B29580.016.0050 Önfúró csavar KL #8-18 1/2 hüvelykes, 4000PK

Raktáron
Tétel: AG2GNY Típus: B29580.016.0050Kereszthivatkozás: 31JK28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaK-Lath
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3413
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B29580.016.0050 Önfúró csavar KL #8-18 1/2 hüvelykes, 4000PK
€219.13 /csomag