GRAINGER B26661.013.0050 Fémlemez csavar #6-20 1/2 hüvelykes, 8000PK | AG2HDZ 31JN67

GRAINGER B26661.013.0050 Fémlemez csavar #6-20, 1/2 hüvelyk, 8000PK

Raktáron
Tétel: AG2HDZ Típus: B26661.013.0050Kereszthivatkozás: 31JN67

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256–0.270 ”
Fejmagasság0.087–0.097 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9366
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B26661.013.0050 Fémlemez csavar #6-20, 1/2 hüvelyk, 8000PK
€277.74 /csomag