GRAINGER B17272.087.1200 Standard U-Bolt, Steel, Plain, 7/8 Inch-9 Thread Size, 12 7/8 Inch Inside Width/Dia | CQ7RRU 166V26

GRAINGER B17272.087.1200 szabványos U-csavar, acél, sima, 7/8 hüvelykes-9 menetméret, 12 7/8 hüvelykes belső szélesség/átmérő

Raktáron
Tétel: CQ7RRU Típus: B17272.087.1200Kereszthivatkozás: 166V26

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B17272.087.1200 szabványos U-csavar, acél, sima, 7/8 hüvelykes-9 menetméret, 12 7/8 hüvelykes belső szélesség/átmérő
€234.96 /csomag