GRAINGER B17272.050.0500 Standard U-Bolt, Steel, Plain, 1/2 Inch-13 Thread Size, 5 5/8 Inch Inside Width/Dia | CQ7RRH 166V22

GRAINGER B17272.050.0500 szabványos U-csavar, acél, sima, 1/2 hüvelykes-13 menetméret, 5 5/8 hüvelykes belső szélesség/átmérő

Raktáron
Tétel: CQ7RRH Típus: B17272.050.0500Kereszthivatkozás: 166V22

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.498
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B17272.050.0500 szabványos U-csavar, acél, sima, 1/2 hüvelykes-13 menetméret, 5 5/8 hüvelykes belső szélesség/átmérő
€255.87 /csomag