GRAINGER B17263.037.0407 Square U-Bolt, Steel, Zinc Plated, 3/8 Inch-16 Thread Size, 4 Inch Inside Width/Dia | CQ7RLB 166V85

GRAINGER B17263.037.0407 Négyzet alakú U-csavar, acél, horganyzott, 3/8 hüvelyk-16 menetméret, 4 hüvelyk belső szélesség/átmérő

Raktáron
Tétel: CQ7RLB Típus: B17263.037.0407Kereszthivatkozás: 166V85

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B17263.037.0407 Négyzet alakú U-csavar, acél, horganyzott, 3/8 hüvelyk-16 menetméret, 4 hüvelyk belső szélesség/átmérő
€230.17 /csomag