GRAINGER B08450.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk hosszú horganyzott, 700PK | AG3BLG 32TK67

GRAINGER B08450.031.0150 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 1-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 700PK

Raktáron
Tétel: AG3BLG Típus: B08450.031.0150Kereszthivatkozás: 32TK67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Hex méret1 / 2 "
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3473
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08450.031.0150 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 1-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 700PK
€203.62 /csomag