GRAINGER B08320.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 2 Inch Steel Zinc, 100PK | AG3BJF 32TK19

GRAINGER B08320.062.0200 kocsicsavar 5/8-11 2 hüvelykes acél horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AG3BJF Típus: B08320.062.0200Kereszthivatkozás: 32TK19

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdságmint SAE J5 429. fokozat
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.71
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08320.062.0200 kocsicsavar 5/8-11 2 hüvelykes acél horgany, 100PK
€124.05 /csomag