GRAINGER B08320.050.0200 kocsicsavar 1/2-13 2 hüvelykes acél horgany, 175PK | AG3BJB 32TK15

GRAINGER B08320.050.0200 kocsicsavar 1/2-13 2 hüvelykes acél horgany, 175PK

Raktáron
Tétel: AG3BJB Típus: B08320.050.0200Kereszthivatkozás: 32TK15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdságmint SAE J5 429. fokozat
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08320.050.0200 kocsicsavar 1/2-13 2 hüvelykes acél horgany, 175PK
€123.32 /csomag