GRAINGER B08307.050.0500 kocsicsavar 1/2-13 5 hüvelykes alacsony széntartalmú acél horganyzott, 90PK | AG3BHD 32TJ93

GRAINGER B08307.050.0500 kocsicsavar 1/2-13 5 hüvelykes alacsony széntartalmú acél horganyzott, 90PK

Raktáron
Tétel: AG3BHD Típus: B08307.050.0500Kereszthivatkozás: 32TJ93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€113.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08307.050.0500 kocsicsavar 1/2-13 5 hüvelykes alacsony széntartalmú acél horganyzott, 90PK
€113.41 /csomag