GRAINGER B08305.037.0800 Carriage Bolt 3/8-16 8 Inch Low Carbon Steel Zinc, 110PK | AG3BGA 32TJ67

GRAINGER B08305.037.0800 kocsicsavar 3/8-16 8 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 110PK

Raktáron
Tétel: AG3BGA Típus: B08305.037.0800Kereszthivatkozás: 32TJ67

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz8"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08305.037.0800 kocsicsavar 3/8-16 8 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 110PK
€102.77 /csomag