GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 1000PK | AG3BEL 32TJ30

GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 1000PK

Raktáron
Tétel: AG3BEL Típus: B08305.025.0150Kereszthivatkozás: 32TJ30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3176
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 1000PK
€91.42 /csomag