GRAINGER B08280.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 4 hüvelykes hosszúságú horgany, 300 PK | AG3BKK 32TK46

GRAINGER B08280.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 4 hüvelykes hosszúságú horgany, 300 PK

Raktáron
Tétel: AG3BKK Típus: B08280.031.0400Kereszthivatkozás: 32TK46

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret1 / 2 "
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7619
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 4 hüvelykes hosszúságú horgany, 300 PK
€150.34 /csomag