GRAINGER B08280.031.0200 Hex Lag Screw 5/16 Inch 2 Inch Length Zinc, 500PK | AG3BKF 32TK42

GRAINGER B08280.031.0200 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG3BKF Típus: B08280.031.0200Kereszthivatkozás: 32TK42

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret1 / 2 "
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1274
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.031.0200 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 500 PK
€133.57 /csomag