GRAINGER B01200.075.0350 Hex Head Cap Screw 3/4-10X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 40PK | AH8JAM 38TT56

GRAINGER B01200.075.0350 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 40PK

Raktáron
Tétel: AH8JAM Típus: B01200.075.0350Kereszthivatkozás: 38TT56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6826
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.075.0350 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 40PK
€169.91 /csomag