GRAINGER B01100.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11, 5. fokozatú acél sima, 300PK | AH8JCJ 38TT99

GRAINGER B01100.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11, 5. fokozatú sima acél, 300PK

Raktáron
Tétel: AH8JCJ Típus: B01100.062.0001Kereszthivatkozás: 38TT99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Magasság35 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9108
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01100.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11, 5. fokozatú sima acél, 300PK
€173.54 /csomag