Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER A2-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZJE 30XN38

GRAINGER A2-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF9ZJE Modell: A2-125-01TKereszthivatkozás: 30XN38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásA2
Konténer mérete1 font
konténer típusCső
Átmérő1 / 8 "
Hossz36 ""
AnyagSzerszám acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7229909000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzakítószilárdságÁr
GRAINGER ER70S6-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01TSzénacél77,000 PSI€17.42
GRAINGER ERNI55-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNikkel58,000 psi€124.13
GRAINGER ERTI2-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01TTitán50,000 psi€223.49
GRAINGER H12-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMV 30XP36 H12-125-01TSzerszám acél-€90.17
GRAINGER H13-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TSzerszám acél-€85.55
GRAINGER M2-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZNM 30XP56 M2-125-01TSzerszám acél-€138.69
GRAINGER S7-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérőjű | AF9ZPE 30XP76 S7-125-01TSzerszám acél-€102.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A2-125-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/8 hüvelyk átmérő
€84.78 /Mértékegység