GRAINGER A04104.100.0650 Hatlapfejű csavar 1-8X6-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 12PK | AH8WDC 39AE08

GRAINGER A04104.100.0650 Hatlapfejű csavar, 1-8X6-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 12PK

Raktáron
Tétel: AH8WDC Típus: A04104.100.0650Kereszthivatkozás: 39AE08

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1786
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.100.0650 Hatlapfejű csavar, 1-8X6-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 12PK
€275.19 /csomag