GRAINGER A04104.075.0550 Hex Head Cap Screw 3/4-10X5-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8WBY 39AD80

GRAINGER A04104.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X5-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8WBY Típus: A04104.075.0550Kereszthivatkozás: 39AD80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€293.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X5-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€293.85 /csomag