GRAINGER A04104.056.0550 Hex Head Cap Screw 9/16-12X5-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8WAR 39AD51

GRAINGER A04104.056.0550 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X5-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH8WAR Típus: A04104.056.0550Kereszthivatkozás: 39AD51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.056.0550 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X5-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 50 PK
€275.36 /csomag