GRAINGER A04100.050.0250 Hex Head Cap Screw 1/2-13X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 130PK | AH8VQW 39AA46

GRAINGER A04100.050.0250 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-1/2, 8. osztályú, sima acél, 130PK

Raktáron
Tétel: AH8VQW Típus: A04100.050.0250Kereszthivatkozás: 39AA46

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04100.050.0250 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-1/2, 8. osztályú, sima acél, 130PK
€238.48 /csomag