VESTIL VDKR-4-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 4 láb | AG8BMQ

VESTIL VDKR-4-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 4 láb

Raktáron
Tétel: AG8BMQ Modell: VDKR-4-TB

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToeboard
befejezBevont sárga
Magasság4"
Hole Dia.1 / 2 "
Hossz50 9 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Lemezhossz5 5 / 8 "
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége5"
Tolerancia-/+1/4"
Szélesség4 3 / 4 "
Dolgozni valakivelVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VESTIL VDKR-2-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 2 láb | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "€115.92
VESTIL VDKR-3-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 3 láb | AG8BMN VDKR-3-TB38 9 / 16 "4 3 / 4 "€126.31
VESTIL VDKR-5-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 5 láb | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "€162.70
VESTIL VDKR-6-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 6 láb | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "€141.62
ajánlatkérés
VESTIL VDKR-7-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 7 láb | AG8BMX VDKR-7-TB86 9 / 16 "4 3 / 4 "€150.21
ajánlatkérés
VESTIL VDKR-8-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 8 láb | AG8BMZ VDKR-8-TB4 3 / 4 "98 9 / 16 "€155.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDKR-4-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 4 láb
€155.76 /Mértékegység