Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 66252838641 2 hüvelykes hullámos drótkerékkefe, szárrögzítés, 0.008 hüvelykes huzal átm. | CD2JEF 443M64

GRAINGER 66252838641 2 hüvelykes krimpelt huzalkerék kefe, szárra szerelés, 0.008 hüvelykes huzal átmérő

Raktáron
Tétel: CD2JEF Típus: 66252838641Kereszthivatkozás: 443M64

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
CsiszolóanyagSárgaréz
Arbor HoleNincs Arbor
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.2"
Arc szélessége5 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típuslábszár
Szárméret1 / 4 "
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusCsiszolóanyagArbor HoleSzárméretHuzal Dia.Sörte típusaKefe Dia.Arc szélességeÁr
GRAINGER 66252838773 Drótkerékkefe, hullámos, lyukba szerelhető, kefe átm. 7" | AX3MPG 443M78 66252838773--------€16.67
GRAINGER 66252838715 Drótkerékkefe, hullámos, szárrögzítés, kefe átm. 1" | AX3MPM 443N98 66252838715--------€2.18
GRAINGER 66252838599 Drótkerékkefe, csavart, peremlyukba szerelhető, 6" kefeméret | AX3MPN 443P12 66252838599--------€14.24
GRAINGER 66252838670 Drótkerékkefe, hullámos, peremlyukba szerelhető, kefe átm. 4" | AX3MPP 443P16 66252838670--------€7.43
GRAINGER 66252838513 Drótkerékkefe, csavart, lyukba szerelhető, 4" kefeméret | AX3MQZ 443M01 66252838513Arbor HoleSzénacél5 / 8 "Nem Shank0.02 "Csavart huzal4"1 / 2 "€7.94
GRAINGER 66252838680 Drótkerékkefe, hullámos, lyukba szerelhető, kefe átm. 8" | AX3MUT 443M21 66252838680--------€17.84
GRAINGER 66252838710 Drótkerékkefe, csomózott, szárra rögzíthető, 3-1/4" méret | AX3MUU 443M60 66252838710--------€5.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 66252838641 2 hüvelykes krimpelt huzalkerék kefe, szárra szerelés, 0.008 hüvelykes huzal átmérő
€8.37 /Mértékegység