GRAINGER 636200-BR önfúró csavar, #6-20 menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél, 20000PK | CG9WGC 10M933

GRAINGER 636200-BR önfúró csavar, 6-20-as menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél, 20000PK

Raktáron
Cikk: CG9WGC Típus: 636200-BRKereszthivatkozás: 10M933

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€728.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.140625 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezCinkkel bevont
Fej színeEzüst
Fej Dia.0.328 in
Fejmagasság0.118 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244 "
Hossz3 / 8 "
Anyag1018-1022 Acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
Alátét OD0.301 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej színeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 638070-BR önfúró csavar, #12-es menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9VMA 10N415 638070-BR-Hex# 12 14-Cinkkel bevont-5 / 8 "0.206 inHex mosógép€601.36
ajánlatkérés
GRAINGER 636250-BR önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDA 10M946 636250-BR#3Hex5 / 16 "Cinkkel bevontEzüst0.413 in0.163 inHex mosógép€378.00
ajánlatkérés
GRAINGER 636372-BR önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDB 10N435 636372-BR#3Phillips#2Cinkkel bevontEzüst0.37 in0.133 "Kenyér€336.00
ajánlatkérés
GRAINGER 638025-BR önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDC 10M964 638025-BR#3Hex5 / 16 "Cinkkel bevontEzüst0.625 "0.163 inHex mosógép€231.90
ajánlatkérés
GRAINGER P49246-PG önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDG 10M850 P49246-PG#3Hex5 / 16 "Cinkkel bevontEzüst0.413 in0.163 inHex mosógép€24.74
ajánlatkérés
GRAINGER P49246-PK önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDH 10M896 P49246-PK#3Hex5 / 16 "Cinkkel bevontEzüst0.413 in0.163 inHex mosógép€115.46
ajánlatkérés
GRAINGER P49244-PG önfúró csavar, #10-16 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél | CG9WDK 10M849 P49244-PG#3Hex5 / 16 "Cinkkel bevontEzüst0.413 in0.163 inHex mosógép€24.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 636200-BR önfúró csavar, 6-20-as menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, 1018-1022 acél, 20000PK
€728.44 /csomag