GRAINGER 5CLR9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 8 Inch Length | CQ7EMZ

GRAINGER 5CLR9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 8 Inch Length

Raktáron
Tétel: CQ7EMZ Típus: 5CLR9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,619.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5CLR9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 8 Inch Length
€1,619.11 /csomag