Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 5898 Árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg Blue, 1 láb | AF6YNA 20PX26

GRAINGER 5898 árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg kék, 1 láb

Raktáron
Tétel: AF6YNA Típus: 5898Kereszthivatkozás: 20PX26
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
€14.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSTP kábel
Indító típuscsizmás
Kábeltípus6A macska
Kategória típusa6A
színekKék
Vezető anyagRéz
Vezetõméret26 AWG
Csatlakozó típusaRJ45
Kabát anyagPVC
Hossz1"
Kábelek száma8
AlakRound
ÁrnyékolásIgen
Vezetékmérő24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8544429000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
GRAINGER 8600 árnyékolt csavart érpárú kábel 500 MHz 24 Awg kék 0.5 láb | AF6YMZ 20PX25 86000.5 láb.€6.29
GRAINGER 8601 Árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz 24 Awg kék 2 láb | AF6YNB 20PX27 86012"€7.50
GRAINGER 5899 Árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg Blue, 3 láb | AF6YNC 20PX28 58993 láb.€16.47
GRAINGER 5900 árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg kék, 5 láb | AF6YND 20PX29 59005 láb.€19.67
GRAINGER 5901 Árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg Blue, 7 láb | AF6YNE 20PX30 59017 láb.€24.03
GRAINGER 5902 árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg kék, 10 láb | AF6YNF 20PX31 590210 láb.€29.08
GRAINGER 5903 Árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg kék, 14 láb | AF6YNG 20PX32 590314 láb.€23.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5898 árnyékolt, csavart érpárú kábel 500 MHz, 24 Awg kék, 1 láb
€14.42 /Mértékegység