GRAINGER 53KJ66 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelyk, 36.2 köbméter, cser, acél | CM9GAY 79-H

GRAINGER 53KJ66 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelykes méret, 36.2 köbméter, cser, acél

Tétel: CM9GAY Modell: 53KJ66kereszthivatkozás: 79-H
€4,266.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz49 "
színekCserez
Mélység30 "
Fiók kapacitása150 lbs.
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Magasság49 "
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma1
Csúszások száma4
Nyitott magasság78 "
StílusZongoradobozok
Szélesség48 "

Termék részletek:

Ez a zongoradoboz nagy tárolóhellyel rendelkezik, magas, széles és osztatlan belsővel, amely kiváló tárolást biztosít a szerszámosládák és a hosszú és terjedelmes felszerelések számára. Fűtött tárolóval rendelkezik, hogy a kellékeket optimális hőmérsékleten tartsa, és egy elektromos átvezető tömítést biztosít az időjárásálló vezetékhez.

Jellemzők:

  • Egy szabadalmaztatott zárrendszerrel rendelkezik, amely 3 pontos reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a fogantyú egyidejű reteszelését, és egy 7-es reteszelőházat kínál a maximális lopásmegelőzés érdekében.
  • Ez a zongoradoboz 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal és porszórt bevonattal a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Kettős gázrugóval van beépítve, amelyek lehetővé teszik a fedél egyszerű működtetését, és rugóvédőkkel vannak megtámasztva, hogy megakadályozzák a túlzott terhelés miatti károsodást.
  • Ez a doboz előre kilyukasztott csúszótalpak lehetővé teszik a görgők (külön megvásárolható) könnyű felszerelését, és süllyesztett oldalsó fogantyúi vannak a szabályozott mobilitás érdekében.
  • Tartalmazza a ThermoSteel fűtött polcot, amely akár 40 °F hőmérsékleten is működik, hogy az anyagok és szerszámok biztonságban legyenek a hőmérsékletcsökkenés miatti sérülésekkel szemben.
  • Ez a zongoradoboz kettős behajtható burkolattal rendelkezik, amely teljesen kihajtható a korlátlan hozzáférés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 53KJ66 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelykes méret, 36.2 köbméter, cser, acél
€4,266.76 /Mértékegység