GRAINGER 4STE-EX-3048-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUD 49Y214

GRAINGER 4STE-EX-3048-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AUD Modell: 4STE-EX-3048-95Kereszthivatkozás: 49Y214

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,039.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáló készlet teherautó
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság29.75 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER 4STE-EX-2436-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUB 49Y212 4STE-EX-2436-9542 "24.25 "36 "24 "€786.08
GRAINGER 4STE-EX-2448-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUC 49Y213 4STE-EX-2448-9554 "24.25 "48 "24 "€950.44
GRAINGER 4STE-EX-3060-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 66 hüvelykes | AG7AUE 49Y215 4STE-EX-3060-9566 "30.25 "60 "30 "€963.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4STE-EX-3048-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes
€1,039.08 /Mértékegység