GRAINGER 4STE-EX-3060-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 66 hüvelykes | AG7AUE 49Y215

GRAINGER 4STE-EX-3060-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 66 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7AUE Modell: 4STE-EX-3060-95Kereszthivatkozás: 49Y215

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€898.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáló készlet teherautó
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság29.75 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER 4STE-EX-2436-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUB 49Y212 4STE-EX-2436-9542 "24.25 "36 "24 "€732.93
GRAINGER 4STE-EX-2448-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUC 49Y213 4STE-EX-2448-9554 "24.25 "48 "24 "€886.19
GRAINGER 4STE-EX-3048-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUD 49Y214 4STE-EX-3048-9554 "30.25 "48 "30 "€968.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4STE-EX-3060-95 hálós teherautó 2000 Lb acél 66 hüvelykes
€898.34 /Mértékegység