Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 48387 vízcsatlakozó készlet, 1/4 x 1/4 hüvelykes tömlő, sárgaréz | CE9BWX 499A78

GRAINGER 48387 vízcsatlakozó készlet, 1/4 x 1/4 hüvelykes tömlő, sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: CE9BWX Típus: 48387Kereszthivatkozás: 499A78
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
€47.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz csatlakozó
Hajlítsa a sugarat180 "
Tömlő színeEzüst
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza5 ft.
Tömlő kívül Dia.1 / 2 "
Max. Üzemi nyomás @ 70 F125 psi
Temp. Hatótávolság15 és 158 fok között F.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2318
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomás @ 70 FTemp. HatótávolságÁr
GRAINGER 41029 vízcsatlakozó, 3/4 x 3/4 hüvelykes tömlő, 4 láb hosszúságú, sárgaréz | CE9BWR 499A64 410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 és 158 fok között F.€14.40
GRAINGER 48398 vízcsatlakozó, 1/8 hüvelykes tömlő belső átm., 15 Ft. Hossz | CH6JZK 419X91 483981 / 8 "15 ft.-200 psi40-180 fok. F€45.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 48387 vízcsatlakozó készlet, 1/4 x 1/4 hüvelykes tömlő, sárgaréz
€47.23 /Mértékegység