GRAINGER 450C361878ME Commercial Storage Cabinet, Black, 78 x 36 x 18 Inch Size, Unassembled | CD3WWR 411L66

GRAINGER 450C361878ME Kereskedelmi tárolószekrény, fekete, 78 x 36 x 18 hüvelyk, össze nem szerelve

Raktáron
Tétel: CD3WWR Modell: 450C361878MEKereszthivatkozás: 411L66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,011.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeFekete
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága78 "
Szekrény anyagaAcél
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
Szekrénypolcok száma4
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusKombinált gardrób

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveSzekrény színeStílusSzekrény magasságaSzekrény szélességeAjtó típusaNyomtávÁr
GRAINGER 210S361830A-PT Kereskedelmi tárolószekrény, barna, 30 hüvelyk magas x 36 szélesség x 18 hüvelyk, összeszerelve | CD2GCQ 411K72 210S361830A-PT150 fontÖsszeállítottCserezPolcok30 "36 "Standard 24€277.59
GRAINGER 210S362472A-HG Kereskedelmi tárolószekrény, sötétszürke, 72 hüvelyk magasság x 36 szélesség x 24 hüvelyk, összeszerelve | CD2GCR 411K95 210S362472A-HG150 fontÖsszeállítottSötét szürkePolcok72 "36 "Standard 24€1,191.31
GRAINGER 210S362472A-PT Kereskedelmi tárolószekrény, sárgabarack, 72 hüvelyk H x 36 W x 24 hüvelyk D, összeszerelve | CD2GCT 411K96 210S362472A-PT150 fontÖsszeállítottCserezPolcok72 "36 "Standard 24€1,191.31
GRAINGER 230W361872A-ME Kereskedelmi tárolószekrény, fekete, 72 hüvelyk magasság x 36 szélesség x 18 hüvelyk, összeszerelve | CD2GCU 411L04 230W361872A-ME150 fontÖsszeállítottFeketeRuhásszekrény72 "36 "Standard 24€871.02
GRAINGER 250C361872A-PT Kereskedelmi tárolószekrény, cser, 72 hüvelyk magas x 36 hüvelyk x 18 hüvelyk, összeszerelve | CD2GCV 411L16 250C361872A-PT150 fontÖsszeállítottCserezKombinált gardrób72 "36 "Standard 24€1,015.63
GRAINGER 210S361872A-PT Kereskedelmi tárolószekrény, barna, 72 hüvelyk magas x 36 szélesség x 18 hüvelyk, összeszerelve | CD2MTE 411K84 210S361872A-PT150 fontÖsszeállítottCserezPolcok72 "36 "Standard 24€1,086.94
GRAINGER 210S361872PT Kereskedelmi tárolószekrény, sárgásbarna, 72 x 36 x 18 hüvelyk méretű, össze nem szerelve | CD2WUM 411K88 210S361872PT150 fontÖsszeszerelés nélkülCserezPolcok72 "36 "Standard 24€878.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 450C361878ME Kereskedelmi tárolószekrény, fekete, 78 x 36 x 18 hüvelyk, össze nem szerelve
€1,011.89 /Mértékegység