GRAINGER 410Y52 Mobile Digital Plan Station, 20 x 20 x 12 Inch Size, Tan, Steel | CM9GAD 118-01

GRAINGER 410Y52 mobil digitális tervállomás, 20 x 20 x 12 hüvelykes méretű, barna, acél

Tétel: CM9GAD Modell: 410Y52Kereszthivatkozás: 118-01
€12,415.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi terepi iroda
Zárt hossz75 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaPower Crew
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 14 ga. Emelet, 7 ga. Csúszások
Magasság75 "
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
StílusField Stations
Szélesség55 "

Termék részletek:

Ez a mobil digitális tervállomás egy professzionális munkadoboz, amely ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek adatkapcsolatra van szükségük a munkahelyen.

Jellemzők:

  • Ez a mobil digitális tervállomás 16 méter vastag acélszerkezettel és 14 méter vastag acélpadlóval rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ez az ipari szekrény tartalmaz egy lézernyomtatót AirPrint-tel, egy 40 hüvelykes TV-monitort, 4 GFCI-aljzatot a tápellátáshoz, egy 2-portos USB-kapcsolót, egy 4-portos USB-elosztót és UPS-tartalék tápegységet, amely akár harminc percig áramot szolgáltat. áramszünet.
  • Acél tárolódobozzal rendelkezik, amely testreszabható a felhasználók számára, hogy Kulcsrakész hubot állíthassanak be digitális rendszerekhez.
  • A 6 hüvelykes görgők felszerelése után a munkadoboz mérete 77 hüvelyk magas, 61 hüvelyk széles és 30 hüvelyk mély.
  • Ez az egység tömített elektromos átvezetéssel rendelkezik, amely biztosítja a kocsi belsejének áramellátását a kábel sérülése nélkül, valamint biztosítja az időjárásálló tápkábel elérését.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, és akár 742 fontot is nyomhat, ha teljesen meg van töltve elektronikával.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 410Y52 mobil digitális tervállomás, 20 x 20 x 12 hüvelykes méretű, barna, acél
€12,415.29 /Mértékegység