Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 39DZ85 Fix tűzőkapocs 1-3/4 hüvelykes hosszúság | AH8ZXL

GRAINGER 39DZ85 Fixed Staple Replacement Eye 1-3/4 Inch Length

Raktáron
Tétel: AH8ZXL Modell: 39DZ85
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
€16.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített tűzőcsere
befejezcink
Hasp stílushagyományos
Max. Bilincs Dia.11 / 16 "
Tűző típusaRögzített
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hasp anyaga: Acél
    • Hasp hossza: 1-3 / 4 "
    • Hasp magassága: 11/16 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 39DZ85 Fixed Staple Replacement Eye 1-3/4 Inch Length
€16.69 /Mértékegység