Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 36JV33 nyomásmérő 0–400 psi, gyűrű, 5 psi Osztályozás | AH6XHV

GRAINGER 36JV33 nyomásmérő 0–400 psi, gyűrű, 5 psi fokozatok

Raktáron
Tétel: AH6XHV Modell: 36JV33

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€280.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaNyomáscsökkentés vissza
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Elsődleges alkalmazásfolyamat
Választék0 a 400
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi5
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0935
Hajó magassága (cm)8.99
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA tok színeCase MaterialA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokCsatlakozás méreteDial MéretÁr
GRAINGER PN22N020G Nyomásmérő | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€22.98
GRAINGER 36JV23 nyomásmérő folyamat 0-1500 psi Tartomány | AH6XHJ 36JV230 a 1500FeketeMűanyag20Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "4.5 "€315.33
GRAINGER 36JV24 nyomásmérő folyamat 0-3000 psi Tartomány | AH6XHK 36JV240-3000 psiFeketeMűanyag20Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "4.5 "€315.23
GRAINGER 36JV28 nyomásmérő folyamat 0–60 psi tartományban | AH6XHP 36JV280 a 60FeketeMűanyag0.5SárgarézSárgaréz / bronz1 / 2 "4.5 "€14.80
GRAINGER 36JV30 nyomásmérő folyamat 2 psi fokozatok fekete | AH6XHR 36JV300-160 psiFeketeMűanyag2SárgarézSárgaréz / bronz1 / 2 "4.5 "€281.78
GRAINGER 36JV32 Nyomásmérő 0-300psi Gyűrű 2psi Osztályozás | AH6XHU 36JV320 a 300FeketeMűanyag2SárgarézSárgaréz / bronz1 / 2 "4.5 "€280.66
GRAINGER 36JV35 Nyomásmérő 0-1000 psi Tartomány Fekete | AH6XHX 36JV350 a 1000FeketeMűanyag10SárgarézSárgaréz / bronz1 / 2 "4.5 "€280.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 36JV33 nyomásmérő 0–400 psi, gyűrű, 5 psi fokozatok
€280.66 /Mértékegység