GRAINGER 35KT81 Dobbetét, kerek fej, 40 hüvelyk, magasság 10 mil PK50 | AH4TQN

GRAINGER 35KT81 Dobbetét kerek fej, 40 hüvelyk magasság 10 mil PK50

Raktáron
Tétel: AH4TQN Modell: 35KT81

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€631.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdoboz
Kapacitás55 gal.
színekTermészetes
Dob Dia.23-21 / 64 "
Nyomtáv10 1000
Hossz40mm
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kerek aljú, hőszigetelt

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekDob Dia.NyomtávHosszAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
GRAINGER 1164-DL-AS Dobbetét 55 gallon 15 mil Pink | AG9RQJ 21YL66 1164-DL-AS55 gal.Rózsaszín22.5 "15 100033.875 "Alacsony sűrűségű polietilén-1€48.34
GRAINGER 6166-DL dobpalack 55 gallon 18 millió természetes | AG9RQK 21YL68 6166-DL55 gal.Természetes22.5 "18 100034.25 "Alacsony sűrűségű polietilén-1€54.84
GRAINGER 6550-40 Drum Liner 55 Gallon 18 mil Natural | AG9RQL 21YL69 6550-4055 gal.Természetes22.5 "18 100034 "Alacsony sűrűségű polietilén-1€64.09
GRAINGER F55/40-10-01 Drum Liner 55 Gallon 10 mil Natural PK50 | AG9RQM 21YL70 F55 / 40-10-0155 gal.Természetes22.5 "10 100040 "Alacsony sűrűségű polietilén-50€1,066.71
GRAINGER 375610R-PL Dobbetét 55 Gallon 10 mil Natural PK50 | AG9RQN 21YL72 375610R-PL55 gal.Természetes22.5 "10 100056 "Alacsony sűrűségű polietilén-50€1,423.31
GRAINGER 386504F Dobbetét 55 Gallon 4 mil Natural PK50 | AG9RQP 21YL74 386504F55 gal.Természetes38 "4 100065 "Alacsony sűrűségű polietilén-50€349.33
GRAINGER 427206F Dobbetét 85 Gallon 6 mil Natural PK40 | AG9RQQ 21YL76 427206F85 gal.Természetes42 "6 100072 "Alacsony sűrűségű polietilén-40€607.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35KT81 Dobbetét kerek fej, 40 hüvelyk magasság 10 mil PK50
€631.09 /csomag