GRAINGER 31HL79 szőnyeglap 19-11/16 hüvelyk hosszú barna Pk 20 | AG2FCC

GRAINGER 31HL79 szőnyeglap 19-11/16 hüvelyk hosszú barna 20 db

Raktáron
Tétel: AG2FCC Modell: 31HL79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegcsempe
HátlapÜvegszálas PVC
színekbarna
Lefedettségi terület53.82 sq ft.
Magasság9 / 64 "
Hossz19 11 / 16 "
MintásTöbbszintű hurok
Szélesség19 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.6725
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód5703202010

Termék részletek:

    • Szálas anyag (nejlon)
    • Cölöp súlya (18 oz. / MXNUMX yd.)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságMintásPkg. Menny.Ár
GRAINGER 31HL67 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú szürke Pk 20 | AG2EGE 31HL67Szürke7 / 64 "Szint hurok20€322.04
GRAINGER 31HL68 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú Navy Pk 20 | AG2EGF 31HL68Haditengerészet7 / 64 "Szint hurok20€322.04
GRAINGER 31HL69 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú kávé Pk 20 | AG2EGG 31HL69Kávé7 / 64 "Szint hurok20€322.04
GRAINGER 31HL70 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú kék Pk 20 | AG2EGH 31HL70Kék7 / 64 "Szint hurok20€322.04
GRAINGER 31HL74 Szőnyeglap 19-11/16 hüvelyk hosszúságú szén Pk 20 | AG2FBX 31HL74Faszén9 / 64 "Többszintű hurok20€356.79
GRAINGER 31HL75 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú barna Pk 20 | AG2FBY 31HL75barna9 / 64 "Többszintű hurok20€356.79
GRAINGER 31HL76 szőnyegcsempe 19-11 / 16 hüvelyk hosszúságú sötétszürke Pk20 | AG2FBZ 31HL76Sötét szürke9 / 64 "Többszintű hurok20€356.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 31HL79 szőnyeglap 19-11/16 hüvelyk hosszú barna 20 db
€356.79 /csomag