Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 3114MP-0300X0200-7-4 koncentrikus reduktor, 304 rozsdamentes acél, bilincs X bilincs, 3 hüvelyk X 2 hüvelyk cső átmérőjű, 32 Ra | CP6QAH 53PC19

GRAINGER 3114MP-0300X0200-7-4 Concentric Reducer, 304 Stainless Steel, Clamp X Clamp, 3 Inch X 2 Inch Tube Od, 32 Ra

Raktáron
Tétel: CP6QAH Model: 3114MP-0300X0200-7-4Kereszthivatkozás: 53PC19
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
€62.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-4 koncentrikus reduktor, 304 rozsdamentes acél, bilincs X bilincs, 2 hüvelyk X 2 hüvelyk cső átmérőjű, 32 Ra | CP6QAG 53PC17 3114MP-0200X0150-7-4€25.81
GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-6 koncentrikus reduktor, 316L rozsdamentes acél, bilincs X bilincs, 2 hüvelyk X 2 hüvelykes cső külső | CP6QAJ 53PC23 3114MP-0200X0150-7-6€26.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 3114MP-0300X0200-7-4 Concentric Reducer, 304 Stainless Steel, Clamp X Clamp, 3 Inch X 2 Inch Tube Od, 32 Ra
€62.65 /Mértékegység