Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 30PV01 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGA

GRAINGER 30PV01 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi

Raktáron
Tétel: AF9QGA Modell: 30PV01
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
€188.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány1-25 psi
Tömítés anyagaNBR, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481100090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
GRAINGER 30PT96 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€98.24
GRAINGER 30PT97 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFX 30PT971 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€81.46
GRAINGER 30PT98 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFY 30PT983 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€114.25
GRAINGER 30PT99 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€96.78
GRAINGER 30PV02 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€136.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 30PV01 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi
€188.54 /Mértékegység