Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 30PT97 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFX

GRAINGER 30PT97 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi

Raktáron
Tétel: AF9QFX Modell: 30PT97

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€81.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány3-50 psi
Tömítés anyagaNBR, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481100090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
GRAINGER 30PT96 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€98.24
GRAINGER 30PT98 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFY 30PT983 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€114.25
GRAINGER 30PT99 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€96.78
GRAINGER 30PV01 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€188.54
GRAINGER 30PV02 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€136.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 30PT97 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi
€81.46 /Mértékegység