Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 22JM63 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWT

GRAINGER 22JM63 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag

Raktáron
Tétel: AG9UWT Típus: 22JM63
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
€53.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágódeszka
színekSárga
Ütés erőssége (font)1.3 font
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagHDPE
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet180
Min. Hőmérséklet Értékelés-100
Üzemi hőm. Hatótávolság-100 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság4000 psi
Vastagság0.5 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kémiai / korrózióálló, Súrlódásmentes felület, Nedvességálló, Kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyag típusaSzélességÁr
GRAINGER 22JM64 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWU 22JM64Sárga12 "Standard fokozat48 "€107.31
GRAINGER 22JM65 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWV 22JM65Sárga24 "Standard fokozat24 "€100.10
GRAINGER 22JM66 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWW 22JM66Sárga24 "Standard fokozat48 "€214.61
GRAINGER 22JM67 vágódeszka 48 x 48 x 1/2 hüvelyk | AG9UWX 22JM67Sárga48 "Korrózióálló48 "€400.38
GRAINGER 22JM68 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 96 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWY 22JM68Sárga48 "Korrózióálló-€698.51
ajánlatkérés
GRAINGER 22JM69 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastagság | AG9UWZ 22JM69Kék12 "Standard fokozat24 "€45.52
GRAINGER 22JM70 Vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastagság | AG9UXA 22JM70Kék12 "Standard fokozat48 "€87.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 22JM63 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag
€53.62 /Mértékegység